Allgemeine Filter
Hersteller
Technische Filter
Ausführung des Schaltausgangs
Spannungsart
Länge des Verstärkers
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Höhe des Verstärkers
Breite des Verstärkers
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
Analogausgang -10 V ... +10 V
Analogausgang 0 V ... 10 V
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
Lichtleitersensor/Lichtleiterverstärker
360 Produkte
Kopieren
Kopieren
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 2
Analogausgang 0 V ... 10 V: nein
Kopieren
Kopieren
Durchmesser des Sensors: 6 mm
Schutzart (IP): IP64
Umgebungstemperatur: -25...60 °C
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0
Analogausgang 0 V ... 10 V: nein
Kopieren
Kopieren
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel
Ausführung des Schaltausgangs: PNP
Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar
Kopieren
Kopieren
Breite des Verstärkers: 25 mm
Höhe des Verstärkers: 77.8 mm
Länge des Verstärkers: 63 mm
Kopieren
Kopieren
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0
Analogausgang 0 V ... 10 V: nein
Kopieren
Kopieren
Kopieren
Kopieren
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0
Analogausgang 0 V ... 10 V: nein
Kopieren
Kopieren
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0
Analogausgang 0 V ... 10 V: nein
Kopieren
Kopieren
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel
Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion: Schließer (NO)
Kopieren
Kopieren
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs: PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse: Schutzklasse 3
Kopieren
Kopieren
Analogausgang 0 V ... 10 V: nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA: nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA: nein