Startseite

OMRON - OMRE3NXMA8 AMPLIFICATORE A FIBRA OTTICA. 2 INGRESSI - E3NXMA8

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3NXMA8 AMPLIFICATORE A FIBRA OTTICA. 2 INGRESSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Nenntastweite - -8888 mm

  • Schutzart (IP) - IP50

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583514744

Artikelnummer

OMRE3NXMA8

Herstellernummer

E3NXMA8

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Nenntastweite:

-8888 mm

Schutzart (IP):

IP50

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

33.5 mm

Länge des Verstärkers:

75.3 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Anzeige:

digital

Einstellverfahren:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

0.1 mA

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

ja

AWG-Nummer:

24

Amplificatore per fibra ottica, ingresso con 2 fibre, doppio display digitale, funzione smart tuning, funzioni multiple, 2 uscite PNP, connettore