PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP801646 VL18LL-M/40A/118/128 - 801646

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang -10 V ... +10 V - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Packung
1 ST
EAN
7449074436514
Artikelnummer
PEP801646
Herstellernummer
801646
Hersteller
PEP
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Schaltfrequenz:
500 Hz
Spannungsart:
DC
Durchmesser Sensor:
18 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Mit Zeitfunktion:
nein


