Startseite

SICK - SIK6009503 WLL260-R240 - 6009503

KopierenKopieren
SICK - SIK6009503 WLL260-R240

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des VerstĂ€rkers - 25 mm

  • Höhe des VerstĂ€rkers - 77.8 mm

  • LĂ€nge des VerstĂ€rkers - 63 mm

  • GehĂ€usebauform - Quader

  • Lichtart - Rotlicht polarisiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021361240

Artikelnummer

SIK6009503

Herstellernummer

6009503

Hersteller

SIK

Breite des VerstÀrkers:

25 mm

Höhe des VerstÀrkers:

77.8 mm

LÀnge des VerstÀrkers:

63 mm

GehÀusebauform:

Quader

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schaltfrequenz:

25 Hz

Schutzart (IP):

IP66

Umgebungstemperatur:

55...55 °C

Werkstoff des GehÀuses:

Kunststoff