pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV47450 DIFF. NON ACC. 4P 125A 0,5A TIPO AC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SV47450 DIFF. NON ACC. 4P 125A 0,5A TIPO AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente di guasto nominale:

Vedi le opzioni disponibili0.01 A
Vedi le opzioni disponibili0.1 A
Vedi le opzioni disponibili10 A
Vedi le opzioni disponibili30 A
Vedi le opzioni disponibili100 A
Vedi le opzioni disponibili300 A
Vedi le opzioni disponibili500 A
Vedi le opzioni disponibili1000 A

Numero di poli:

Vedi le opzioni disponibili2

Corrente nominale:

Vedi le opzioni disponibili16 A
Vedi le opzioni disponibili63 A
Vedi le opzioni disponibili80 A

Caratteristiche principali

  • Corrente di guasto nominale - 0.5 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 125 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624418398

Codice prodotto

SIE5SV47450

Cod. produttore

5SV47450

Produttore

SIE

Corrente di guasto nominale:

0.5 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

125 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

1 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...50 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...50 mm²

Profondità di incasso:

73 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

interruttore differenziale, a 4 poli, tipo AC, In: 125 A, 500 mA, Un AC: 400 V Interruttore differenziale SENTRON 5SV4 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali..Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sull'apparecchio, e possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nell'App Siemens Industry Online Support.I dispositivi di protezione SENTRONpossono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni.Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.