SIEMENS - SIE5SV33424KK14 Interruttore differenziale, a 4 poli, tipo B+, con breve ritardo, In: 25 A, 30 mA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente di guasto nominale:
30 ACaratteristiche principali
Differenziale tipo - B+
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4001869549149
Codice prodotto
SIE5SV33424KK14
Cod. produttore
5SV33424KK14
Produttore
SIE
Differenziale tipo:
B+
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
sì
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C