SIEMENS - SIE5SV43480 DIFF. NON ACC. 4P 100A 0,3A TIPO AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente di guasto nominale:
0.03 ACaratteristiche principali
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 100 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047624418329
Codice prodotto
SIE5SV43480
Cod. produttore
5SV43480
Produttore
SIE
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
100 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
1 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...50 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...50 mm²
Profondità di incasso:
73 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C