pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV36163 DIFF. TIPO F 63A 2P 300MA 2UM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SV36163 DIFF. TIPO F 63A 2P 300MA 2UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente di guasto nominale:

0.3 A
Vedi le opzioni disponibili0.01 A
Vedi le opzioni disponibili0.1 A
Vedi le opzioni disponibili0.5 A
Vedi le opzioni disponibili10 A
Vedi le opzioni disponibili500 A
Vedi le opzioni disponibili1000 A

Numero di poli:

2
Vedi le opzioni disponibili4

Corrente nominale:

63 A
Vedi le opzioni disponibili16 A
Vedi le opzioni disponibili25 A
Vedi le opzioni disponibili80 A
Vedi le opzioni disponibili100 A
Vedi le opzioni disponibili125 A

Caratteristiche principali

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 63 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869484433

Codice prodotto

SIE5SV36163

Cod. produttore

5SV36163

Produttore

SIE

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

63 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...45 °C

interruttore automatico differenziale, a 2 poli, Tipo F, con breve ritardo, In: 63 A, 300 mA, Un AC: 230 V Interruttore differenziale SENTRON 5SV3 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.