pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SV33426KK01 DIFF. 4P 25A 30MA TIPO AK 3KA (8/20)

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SV33426KK01 DIFF. 4P 25A 30MA TIPO AK 3KA (8/20)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Differenziale tipo:

Corrente di guasto nominale:

Vedi le opzioni disponibili10 A
Vedi le opzioni disponibili100 A
Vedi le opzioni disponibili1000 A

Numero di poli:

Corrente nominale:

Vedi le opzioni disponibili16 A
Vedi le opzioni disponibili125 A

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 15.19 kg CO2 eq.

EAN

4001869430874

Codice prodotto

SIE5SV33426KK01

Cod. produttore

5SV33426KK01

Produttore

SIE

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

interruttore automatico differenziale, a 4 poli, tipo A, con breve ritardo, In: 25 A, 30 mA, Un AC: 400 V Interruttore differenziale SENTRON 5SV3 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.. Gli interruttori differenziali offrono una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. Grazie al comodo cursore di sgancio manuale, gli interruttori differenziali possono essere sganciati senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici. Mediante il codice Data Matrix sullapparecchio, è possibile accedere rapidamente a tutti i dati tecnici nellApp Siemens Industry Online Support. I dispositivi di protezione SENTRON possono essere ampliati con la gamma omogenea di accessori del sistema modulare e molte funzioni. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.