SIEMENS - SIE5SV31126 DIFF. 2P 25A 10MA TIPO A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente di guasto nominale:
0.01 ACaratteristiche principali
Corrente di guasto nominale - 0.01 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 8.75 kg CO2 eq.
EAN
4001869585932
Codice prodotto
SIE5SV31126
Cod. produttore
5SV31126
Produttore
SIE
Corrente di guasto nominale:
0.01 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Tensione nominale:
230 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
2000 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
1 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Potenza dissipata:
0.7 W
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Numero RAL (affine):
7035