pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55456HA16 SOFTSTARTER 690V AC 315A 110-250V AC VI

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RW55456HA16 SOFTSTARTER 690V AC 315A  110-250V AC VI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

315 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...690 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

90 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 315 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 90 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 160 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V - 160 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621041612

Codice prodotto

SIE3RW55456HA16

Cod. produttore

3RW55456HA16

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

315 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...690 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

90 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

160 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

160 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

315 kW

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

Con display:

Regolazione della coppia:

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

Classe di intervento:

Regolabile

Grado di protezione (IP):

IP00

softstarter SIRIUS 200-690 V 315 A, AC 110 ... 250 V morsetti a vite Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase. Avviamento graduale, riduzione dei picchi di corrente, esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante lavviamento, sgravio del carico della rete di alimentazione, del carico meccanico nellazionamento, notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza, assenza di manutenzione e grande facilità duso. Il bypass integrato consente la forma costruttiva assai compatta e assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Funzioni intelligenti di monitoraggio proteggono il softstarter dalsurriscaldamento e il motore dal sovraccarico. È inoltre possibile limitare la corrente durante lavviamento a regime a un valore massimo impostabile. Grazie al controllo a 3 fasi il softstarter è particolarmente adatto allimpiego con potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta. La regolazione di coppia innovativa assicura un avviamento a regime ottimale del motore. Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica oppure assistente di applicazione. Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring. HMI con display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni di valori di misura e di segnalazioni diagnostiche. Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I softstarter 3RW55 High Performance sono disponibili per reti fino a 690 V in un campo di potenza fino a 560 kW con tensionidi alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V e con morsetti a vite e a molla. Luscita analogica e la protezione motore a termistore sono parte integrante dei softstarter High Performance. Moduli di comunicazione opzionali inseribili consentono il collegamento tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP. Il modulo HMI da incasso può essere anche montato nella porta del quadro elettrico. I softstarter 3RW55 sostituiscono la comprovataserie costruttiva 3RW44. Softstarter SIRIUS 3RW5 - Grande flessibilità per soddisfare i vostri compiti.