SIEMENS - SIE3RT20241BW40 CONT5.5KW,1L,1R,DC 48V,S0 VT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
Tensione nominale di comando Us DC:
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
Caratteristiche principali
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 40 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 5.516240624 kW
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209839069
Codice prodotto
SIE3RT20241BW40
Cod. produttore
3RT20241BW40
Produttore
SIE
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
48...48 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
40 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5.516240624 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
12.5 A