SIEMENS - SIE3RT20231DB443MA0 CONTACTOR,AC3:4KW 2NO+2NC DC24V W.VARIST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
Tensione nominale di comando Us DC:
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
Caratteristiche principali
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 40 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 3677.493749999 kW
Numero di contatti principali NO - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011209934115
Codice prodotto
SIE3RT20231DB443MA0
Cod. produttore
3RT20231DB443MA0
Produttore
SIE
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
40 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3677.493749999 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
8.5 A