RAYTECH SRL - RYTREADYCASTY6 READY CAST Y6 GIUNTO GEL RESINA DERIVATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 2.5...6 mm²
Tipo - Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...2.5 mm²
Modello - Gel
Numero di conduttori - 5
Confezione
1 PZ
EAN
8050040862603
Codice prodotto
RYTREADYCASTY6
Cod. produttore
READYCASTY6
Produttore
RYT
Sezione nominale del conduttore principale:
2.5...6 mm²
Tipo:
Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
1.5...2.5 mm²
Modello:
Gel
Numero di conduttori:
5
Diametro del cavo principale:
8...20 mm
Diametro del cavo di derivazione:
8...20 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
sì
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Con viti
Adatto per:
Altri