RAYTECH SRL - RYTMPOWERJSPT35 MAGIC POWER JOINT SP T35 KIT GIUNTO CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 6...35 mm²
Tipo - Derivazione a T
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...10 mm²
Modello - Gel
Numero di conduttori - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8032853658116
Codice prodotto
RYTMPOWERJSPT35
Cod. produttore
MPOWERJSPT35
Produttore
RYT
Sezione nominale del conduttore principale:
6...35 mm²
Tipo:
Derivazione a T
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
1.5...10 mm²
Modello:
Gel
Numero di conduttori:
4
Diametro del cavo principale:
15...30 mm
Diametro del cavo di derivazione:
11...20 mm
Privo di alogeni:
sì
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Con viti
Adatto per:
Altri


