RAYTECH SRL - RYTFOXBOX3 FOX BOX 3 CASSETTA IP68 GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8050040861965
Codice prodotto
RYTFOXBOX3
Cod. produttore
FOXBOX3
Produttore
RYT
Cassetta di giunzione a T con camera perimetrale preriempita con gel, completa di dadi di serraggio. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità, per installazione interrata o a parete Pronta all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 180x135x45. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): Diametro min.-max. cavi(mm): 6-18


