INTERCABLE SRL - INR21034 MORSETTO DI PERFORAZIONE PFKII (L1, L2,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Altri
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Confezione
1 PZ
EAN
8014212139122
Codice prodotto
INR21034
Cod. produttore
21034
Produttore
INR
Tipo:
Altri
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Idonei al collegamento del dispositivo shunt, in caso di scollegamento/collegamento sotto carico di una linea in uscita da una morsettiera priva di ponticelli di sezionamento o in derivazione da linea BT in cavo aereo con morsetti a perforazione d‘isolante e per il collegamento del dispositivo kit gruppo elettrogeno. Vanno preventivamente applicati sui conduttori i morsetti di shuntaggio a perforazione.\nCaratteristiche:\n• Montaggio su cavi BT a principio di perforazione dell’isolante\n• Lieve perforazione dell'isolamento\n• Modello 21037 per cavi BT sezione da 16mm² fino a 70mm²\n• Modello 21034 per cavi BT sezione da 70mm² fino a 240mm²\n• Non idoneo per cavi extraflessibili (secondo IEC 228 - classe 5/6)\n• Punta di perforazione protetta da cannocchiale retraibile mollegiato\n• Presa femmina D8mm per il collegamento con il dispositivo "Shunt"\n• Presa femmina D4mm secondo la Norma EN CEI 61010-2-31\n• Identificazione delle fasi tramite rondella girevole\n• Resistenza al corto circuito 5kA per 0,2 sec.\nResistente ad un carico di 200A-60min., 250A-15min.,180 A senza limitazioni di tempo;\n• Tensione nominale fino a 600V AC / DC (50-60Hz)\n• Paramano secondo la norma IEC60900


