HELLERMANNTYTON Srl - HEE450-20050 Kit riparazione cavo RMS 185-55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 185 mm
Modello - Giunto termorestringente
Diametro interno dopo il restringimento - 55 mm
Per diametro esterno cavo - 65...65 mm
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026406640
Codice prodotto
HEE450-20050
Cod. produttore
450-20050
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
185 mm
Modello:
Giunto termorestringente
Diametro interno dopo il restringimento:
55 mm
Per diametro esterno cavo:
65...65 mm
Lunghezza:
1000 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Costruzione rinforzata per cavi (MT):
no
Spessore della parete:
2.74 mm






