HELLERMANNTYTON Srl - HEE450-20041 Kit riparazione cavo RMS 139-38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 139 mm
Modello - Giunto termorestringente
Diametro interno dopo il restringimento - 38 mm
Per diametro esterno cavo - 45...45 mm
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026406626
Codice prodotto
HEE450-20041
Cod. produttore
450-20041
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
139 mm
Modello:
Giunto termorestringente
Diametro interno dopo il restringimento:
38 mm
Per diametro esterno cavo:
45...45 mm
Lunghezza:
1000 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Costruzione rinforzata per cavi (MT):
no
Spessore della parete:
2.77 mm






