HELLERMANNTYTON Srl - HEE450-20021 Kit riparazione cavo RMS 76-22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 76 mm
Modello - Giunto termorestringente
Diametro interno dopo il restringimento - 22 mm
Per diametro esterno cavo - 28...28 mm
Lunghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026406558
Codice prodotto
HEE450-20021
Cod. produttore
450-20021
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
76 mm
Modello:
Giunto termorestringente
Diametro interno dopo il restringimento:
22 mm
Per diametro esterno cavo:
28...28 mm
Lunghezza:
500 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Costruzione rinforzata per cavi (MT):
no
Spessore della parete:
2.5 mm






