HELLERMANNTYTON Srl - HEE450-20010 Kit riparazione cavo RMS 52-15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 52 mm
Modello - Giunto termorestringente
Diametro interno dopo il restringimento - 15 mm
Per diametro esterno cavo - 20...20 mm
Lunghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026406503
Codice prodotto
HEE450-20010
Cod. produttore
450-20010
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
52 mm
Modello:
Giunto termorestringente
Diametro interno dopo il restringimento:
15 mm
Per diametro esterno cavo:
20...20 mm
Lunghezza:
250 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Costruzione rinforzata per cavi (MT):
no
Spessore della parete:
2.3 mm