HELLERMANNTYTON Srl - HEE450-20004 Kit riparazione cavo RMS 43-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 43 mm
Modello - Giunto termorestringente
Diametro interno dopo il restringimento - 10 mm
Per diametro esterno cavo - 15...15 mm
Lunghezza - 750 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026444345
Codice prodotto
HEE450-20004
Cod. produttore
450-20004
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
43 mm
Modello:
Giunto termorestringente
Diametro interno dopo il restringimento:
10 mm
Per diametro esterno cavo:
15...15 mm
Lunghezza:
750 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Costruzione rinforzata per cavi (MT):
no
Spessore della parete:
2.3 mm