pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-12069 Giunto resina derivazione T 5x10mmq

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-12069 Giunto resina derivazione T 5x10mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 1.5...10 mm²

  • Tipo - Derivazione a T

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...6 mm²

  • Modello - Resina colata

  • Diametro del cavo principale - 16...26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026626864

Codice prodotto

HEE435-12069

Cod. produttore

435-12069

Produttore

HEE

Sezione nominale del conduttore principale:

1.5...10 mm²

Tipo:

Derivazione a T

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...6 mm²

Modello:

Resina colata

Diametro del cavo principale:

16...26 mm

Diametro del cavo di derivazione:

10...24 mm

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Cavi multipolari BT 0,6/1 kV N(A)YY

Il colore della resina varia da azzurro a verde durante la miscelazione. Muffola trasparente in due parti, resistente agli impatti. Dimensioni compatte e ottimizzate. Diametri cavi standard indicati sulla muffola. Sistema Safe-Filling (SF). Immediatamente pronto all'uso. Impermeabile in senso longitudinale e trasversale. Applicabile anche in acqua. I giunti di derivazione RELICON T-Line sono pensati per installazioni in bassa tensione per effettuare derivazioni a T. Sono adatti per cavi con rivestimento polimerico in PVC, XVLP, PE, EPR e cavi per illuminazione pubblica. Utilizzi: interrato, sommerso, all'esterno, all'interno e in cavidotto.