pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00652 Giunto gel separatore Relifix 410

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 1.5...10 mm²

  • Tipo - Derivazione passante

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...2.5 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250596414309

Codice prodotto

HEE435-00652

Cod. produttore

435-00652

Produttore

HEE

Sezione nominale del conduttore principale:

1.5...10 mm²

Tipo:

Derivazione passante

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...2.5 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

9...20 mm

Diametro del cavo di derivazione:

9...16 mm

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Cavi multipolari BT 0,6/1 kV N(A)YY

Muffole: singolo pezzo, riapribili, resistenti all'impatto, ritardanti di fiamma. Riempite di gel RELICON non tossico ad elevata resistenza dielettrica. Non necessita miscelazione, facile da installare. Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Stoccaggio illimitato. Certificati secondo la norma EN 50393. Testati IPX8. La tecnologia gel RELICON Relifix offre numerosi vantaggi. Si tratta di un prodotto di installazione facile e veloce. Il guscio esterno è un pezzo unico con cerniera ed è composto di una spessa parete di polipropilene (PP) resistente agli impatti e autoestinguente. Il gel RELICON contenuto nelle muffole isola e sigilla non appena viene chiuso il giunto. In base al tipo di connettore, Relifix può essere utilizzato come connettore universale in linea o di derivazione. Può essere utilizzato con cavi in PVC, XLPE, PE, EPR, etc. Utilizzi: per giunzioni a bassa tensione in linea o di derivazione, interrate, sommerse, all'esterno, all'interno e in canalina.