ETELEC ITALIA SPA - ETLSH6535 GIUNTO GEL SHARK 535Y DERIVATO +MORSETTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 16...35 mm²
Tipo - Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 2.5...35 mm²
Modello - Gel
Numero di conduttori - 5
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033712901855
Codice prodotto
ETLSH6535
Cod. produttore
SH6535
Produttore
ETL
Sezione nominale del conduttore principale:
16...35 mm²
Tipo:
Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
2.5...35 mm²
Modello:
Gel
Numero di conduttori:
5
Diametro del cavo di derivazione:
15.6...32.8 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Con viti
Adatto per:
Altri