ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0410 GIUNTO GEL SHARK 410 IN LINEA + SEPARATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 2.5...10 mm²
Tipo - Derivazione in parallelo
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...2.5 mm²
Modello - Gel
Numero di conduttori - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8053323905004
Codice prodotto
ETLSH0410
Cod. produttore
SH0410
Produttore
ETL
Sezione nominale del conduttore principale:
2.5...10 mm²
Tipo:
Derivazione in parallelo
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
1.5...2.5 mm²
Modello:
Gel
Numero di conduttori:
4
Diametro del cavo principale:
14.6...19.8 mm
Diametro del cavo di derivazione:
13.4...14.6 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Nessuno
Adatto per:
Altri