ETELEC ITALIA SPA - ETLLDJ01 GIUNTO GEL LEDJOY IP68 IN LINEA+CONNETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 0.5...1.5 mm²
Tipo - Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 0.5...1.5 mm²
Modello - Gel
Numero di conduttori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8058774266766
Codice prodotto
ETLLDJ01
Cod. produttore
LDJ01
Produttore
ETL
Sezione nominale del conduttore principale:
0.5...1.5 mm²
Tipo:
Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
0.5...1.5 mm²
Modello:
Gel
Numero di conduttori:
3
Diametro del cavo principale:
5...9 mm
Diametro del cavo di derivazione:
5...9 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
sì
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Con viti
Adatto per:
Altri