CONTACT ITALIA SRL - IICGCI260P Giunto In Resina Poliuret.Lineare Mm. 260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...185 mm²
Modello - Resina colata
Numero di conduttori - 5
Diametro del cavo principale - 15...29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8028045002225
Codice prodotto
IICGCI260P
Cod. produttore
GCI260P
Produttore
IIC
Tipo:
Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
1.5...185 mm²
Modello:
Resina colata
Numero di conduttori:
5
Diametro del cavo principale:
15...29 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Accessori di raccordo:
Con viti


