CEMBRE SPA - CEMNY1 MUFF. X GIUNZ.DI DERIV. A Y CAVO 9-24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Derivazione a Y
Modello - Resina colata
Numero di conduttori - 3
Diametro del cavo principale - 9...24 mm
Diametro del cavo di derivazione - 9...24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692616025
Codice prodotto
CEMNY1
Cod. produttore
NY1
Produttore
CEM
Tipo:
Derivazione a Y
Modello:
Resina colata
Numero di conduttori:
3
Diametro del cavo principale:
9...24 mm
Diametro del cavo di derivazione:
9...24 mm
Privo di alogeni:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Nessuno