pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMNY00 MUFF. X GIUNZ.DI DERIV. A Y CAVO 11-2

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMNY00 MUFF. X GIUNZ.DI DERIV. A Y    CAVO 11-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Modello - Resina colata

  • Numero di conduttori - 3

  • Diametro del cavo principale - 11...20 mm

  • Diametro del cavo di derivazione - 11...20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692615981

Codice prodotto

CEMNY00

Cod. produttore

NY00

Produttore

CEM

Tipo:

Derivazione a Y

Modello:

Resina colata

Numero di conduttori:

3

Diametro del cavo principale:

11...20 mm

Diametro del cavo di derivazione:

11...20 mm

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

MUFFOLE DI GIUNZIONE E DERIVAZIONE