pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000092628 92 NBB 2C GIUNZ BT DERIV R

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Modello - Resina colata

  • Numero di conduttori - 5

  • Privo di alogeni - no

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8021684721021

Codice prodotto

3MI7000092628

Cod. produttore

7000092628

Produttore

3MI

Tipo:

Derivazione a Y

Modello:

Resina colata

Numero di conduttori:

5

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Con viti

Adatto per:

Cavi multipolari BT 0,6/1 kV N(A)YY

Kit in resina per condutture 3M™ Scotchcast™ serie 92-NBB dimensione B2, 1 kV. Il kit include un connettore meccanico. Il kit in resina poliuretanica per giunture della conduttura Premium In per usi generici 3M™ Scotchcast™ è conforme alla direttiva RoHS. La linea di serie 92-NBA è adatta per applicazioni fino a 1 KV coprendo la sezione trasversale del cavo principale per dimensioni che vanno da 1,5 mm2 a 25 mm2. Il design del kit serie 92-NBB consente una facile e rapida installazione grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M™ integrato nel sacchetto in resina e nel contenitore del kit. L'impostazione corretta dei cavi viene assicurata dalla completa trasparenza del contenitore del kit. La resina poliuretanica 3M™ Scotchcast™ 40 idrorepellente è conforme agli standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.