3M ITALIA - 3MI7000092626 SCOTCHCAST 40 KIT 92 NBB 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo - Derivazione a Y 
- Modello - Resina colata 
- Numero di conduttori - 5 
- Privo di alogeni - no 
- Approvazione per il settore minerario - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8021684720970
Codice prodotto
3MI7000092626
Cod. produttore
7000092626
Produttore
3MI
Tipo:
Derivazione a Y
Modello:
Resina colata
Numero di conduttori:
5
Privo di alogeni:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Nessuno
Adatto per:
Cavi multipolari BT 0,6/1 kV N(A)YY
Kit per giunture della conduttura 3M™ Scotchcast™ 92-NBB2, 1 kV,(16-33 mm) Il kit in resina poliuretanica per giunture della conduttura Premium In per usi generici 3M™ Scotchcast™ è conforme alla direttiva RoHS. La linea di serie 92-NBA è adatta per applicazioni fino a 1 KV coprendo la sezione trasversale del cavo principale per dimensioni che vanno da 1,5 mm2 a 25 mm2. Il design del kit serie 92-NBB consente una facile e rapida installazione grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M™ integrato nel sacchetto in resina e nel contenitore del kit. L'impostazione corretta dei cavi viene assicurata dalla completa trasparenza del contenitore del kit. La resina poliuretanica 3M™ Scotchcast™ 40 idrorepellente è conforme agli standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.




