3M ITALIA - 3MI7000061436 HDCW110 30 250 GUAINA CERNIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 132 mm
Modello - Giunto termorestringente
Diametro interno dopo il restringimento - 25 mm
Lunghezza - 250 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
5 PZ
EAN
4046719067282
Codice prodotto
3MI7000061436
Cod. produttore
7000061436
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
132 mm
Modello:
Giunto termorestringente
Diametro interno dopo il restringimento:
25 mm
Lunghezza:
250 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Costruzione rinforzata per cavi (MT):
no


