3M ITALIA - 3MI7000061432 HDCW55 15 750 GUAINA CERNIER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 75 mm
Modello - Giunto termorestringente
Diametro interno dopo il restringimento - 13 mm
Lunghezza - 750 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
5 PZ
EAN
4046719067206
Codice prodotto
3MI7000061432
Cod. produttore
7000061432
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
75 mm
Modello:
Giunto termorestringente
Diametro interno dopo il restringimento:
13 mm
Lunghezza:
750 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Costruzione rinforzata per cavi (MT):
no