3M ITALIA - 3MI7000032373 HDCW110 30 500 GUAINA CERNIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 110 mm
Modello - Giunto termorestringente
Diametro interno dopo il restringimento - 30 mm
Lunghezza - 500 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
5 PZ
EAN
4046719067299
Codice prodotto
3MI7000032373
Cod. produttore
7000032373
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
110 mm
Modello:
Giunto termorestringente
Diametro interno dopo il restringimento:
30 mm
Lunghezza:
500 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Costruzione rinforzata per cavi (MT):
no


