3M ITALIA - 3MI7000032372 HDCW80 25 500 GUAINA CERNIER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 100 mm
Modello - Giunto termorestringente
Diametro interno dopo il restringimento - 23 mm
Lunghezza - 500 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
5 PZ
EAN
4046719067244
Codice prodotto
3MI7000032372
Cod. produttore
7000032372
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
100 mm
Modello:
Giunto termorestringente
Diametro interno dopo il restringimento:
23 mm
Lunghezza:
500 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Costruzione rinforzata per cavi (MT):
no