pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000032369 HDCW55 15 500 GUAINA CERNIER

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7000032369 HDCW55 15 500 GUAINA CERNIER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 75 mm

  • Modello - Giunto termorestringente

  • Diametro interno dopo il restringimento - 13 mm

  • Lunghezza - 500 mm

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046719067091

Codice prodotto

3MI7000032369

Cod. produttore

7000032369

Produttore

3MI

Diametro interno prima del restringimento:

75 mm

Modello:

Giunto termorestringente

Diametro interno dopo il restringimento:

13 mm

Lunghezza:

500 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Costruzione rinforzata per cavi (MT):

no

Guaina a cerniera in poliolefina reticolatacon adesivo 3M™ HDCW 55/15 mm - 500 mm La serie HDCW sono delle guaine in poliolefina reticolata con adesivo termofusibile all’interno che garantisce una perfetta adesione e sigillatura tra cavo e guaina formando una ottima protezione sia meccanica che all’umidità. Una cerniera di metallo anticorrosiva permette la chiusura veloce della guaina intorno al cavo. La superficie esterna ha una vernice termocromica, che cambia colore dopo aver raggiunto la giusta temperatura di restringimento. Le HDCW vengono impiegate nella riparazione di guaine danneggiate in cavi di MT, oppure nella protezione di giunzioni di Bassa e Media Tensione. Ideali inoltre, per la protezione di guaine in ambienti molto inquinati oppure sempre come protezione contro la corrosione ed agenti atmosferici di guaine , tubi e pali. Sono disonibili in 5 diametri diversi di cavi da 35/10 mm a 140/40 mm e 4 lunghezze differenti : 250, 500, 750, 1000 mm, Colore Nero. Qualificate secondo i requisiti di riparazione dei cavi ANSI C119.1. Rohs ed esente da alogeni