3M ITALIA - 3MI7000006639 HDCW80 25 750 GUAINA CERNIER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 100 mm
Diametro interno dopo il restringimento - 23 mm
Privo di alogeni - sì
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8013768407457
Codice prodotto
3MI7000006639
Cod. produttore
7000006639
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
100 mm
Diametro interno dopo il restringimento:
23 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Guaina a cerniera in poliolefina reticolata con adesivo 3M™ HDCW 80/25 mm - 750 mm La serie HDCW sono delle guaine in poliolefina reticolata con adesivo termofusibile all’interno che garantisce una perfetta adesione e sigillatura tra cavo e guaina formando una ottima protezione sia meccanica che all’umidità. Una cerniera di metallo anticorrosiva permette la chiusura veloce della guaina intorno al cavo. La superficie esterna ha una vernice termocromica, che cambia colore dopo aver raggiunto la giusta temperatura di restringimento. Le HDCW vengono impiegate nella riparazione di guaine danneggiate in cavi di MT, oppure nella protezione di giunzioni di Bassa e Media Tensione. Ideali inoltre, per la protezione di guaine in ambienti molto inquinati oppure sempre come protezione contro la corrosione ed agenti atmosferici di guaine , tubi e pali. Sono disonibili in 5 diametri diversi di cavi da 35/10 mm a 140/40 mm e 4 lunghezze differenti : 250, 500, 750, 1000 mm, Colore Nero. Qualificate secondo i requisiti di riparazione dei cavi ANSI C119.1. Rohs ed esente da alogeni


