SIEMENS - SIE5SV37424 DIFF 4P 25A 500MA K TIPO B 4UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente di guasto nominale:
0.5 ACaratteristiche principali
Corrente di guasto nominale - 0.5 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 21.87 kg CO2 eq.
EAN
4001869549101
Codice prodotto
SIE5SV37424
Cod. produttore
5SV37424
Produttore
SIE
Corrente di guasto nominale:
0.5 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
2000 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Potenza dissipata:
1.2 W
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C
Numero RAL (affine):
7035