TRADEFORCE - TDM0003560018 BATTERIA ALCALINA 9V BLISTER 1PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Indicazione della dimensione:
RettangolareDesignazione IEC:
6 LR 61Caratteristiche principali
- Indicazione della dimensione - Rettangolare 
- Tensione nominale - 9 V 
- Capacità - 640 mAh 
- Designazione IEC - 6 LR 61 
- Altra designazione - Nessuno 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7630268401894
Codice prodotto
TDM0003560018
Cod. produttore
0003560018
Produttore
TDM
Indicazione della dimensione:
Rettangolare
Tensione nominale:
9 V
Capacità:
640 mAh
Designazione IEC:
6 LR 61
Altra designazione:
Nessuno
Numero di celle:
1
Modello:
Alcali-Manganese
Lunghezza:
24.5 mm
Altezza compresi poli:
46.5 mm
Larghezza:
15.5 mm
Peso:
44.5 g