Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3321 prodotti
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: sì
Funzionalità SCADA: sì
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Materiale: Altro
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 600 mm
Materiale: Altro
Tipo superficie: Verniciatura a polvere
Grado di protezione (IP): IP65
Idoneità all'uso in più postazioni, runtime: sì
Funzionalità SCADA: sì
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Corrente di uscita nominale I2N: 4.8 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 0.9 A
Max. frequenza d'uscita: 16 Hz
Tensione di rete: 220...220 V
Corrente di uscita nominale I2N: 6.9 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Tipologia: Compatto
Numero di uscite digitali: 10
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Corrente di uscita nominale I2N: 0.9 A
Max. frequenza d'uscita: 16 Hz
Tensione di rete: 220...220 V