pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV320U11M2W ATV320 IP66 1,1KW 240V MONO NO SEZ - ATV320U11M2W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATV320U11M2W ATV320 IP66 1,1KW 240V MONO NO SEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 200...240 V

  • Max. frequenza d'uscita - 599 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 6.9 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 1.1 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1198 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489548438

Codice prodotto

SNRATV320U11M2W

Cod. produttore

ATV320U11M2W

Produttore

SNR

Tensione di rete:

200...240 V

Max. frequenza d'uscita:

599 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

6.9 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

1.1 kW

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di fasi d'entrata:

1

Con elemento di comando:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di ingressi digitali:

7

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

240 V

Protocollo di supporto per CAN:

sì

Numero di uscite digitali:

3

Numero di ingressi analogici:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

1.1 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

340 mm

Profondità:

235 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

250 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

sì

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

sì

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

sì

Supporta il protocollo per LON:

no

Grado di protezione (NEMA):

4X

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

1

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

sì

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

La gamma Altivar Machine ATV320 propone variatori di velocità progettati per i produttori di macchinari e apparecchiature (OEM). Il variatore ATV320 è in grado di alimentare motori sincroni e asincroni monofase. Funziona con una potenza nominale fino a 1,1 kW e una tensione nominale da 200V a 240 V. La serie Altivar con grado di protezione IP elevato offre variatori lavabili per ambienti difficili, per gli utenti che vogliono pulire polveri e inquinamento chimico dalla custodia esterna delle unità. Il variatore è fornito senza ventola, con filtro EMC C2 integrato e fornisce protezione IP66. Integra di serie i protocolli di comunicazione Modbus e CANopen con accesso tramite connettore RJ45 sulla parte anteriore dell'unità. Peso: 7,4 kg. Il software del variatore include 5 funzioni di sicurezza che aiutano le macchine a soddisfare i requisiti di sicurezza. Queste funzioni di sicurezza sono configurate utilizzando il software SoMove. Il variatore Altivar Machine ATV320 è progettato per nastri trasportatori,incartonatrici, gru a ponte, lavorazione del legno, lavorazione dei metalli, ventilatori, industria alimentare e delle bevande. È conforme alle norme IEC, UL, TUV, KC e ad altre norme internazionali. La compatibilità del software EcoStruxure Machine consente lo sviluppo, la configurazione e la messa in servizio dell'intera macchina in un unico software, tra cui logica, controllo del movimento, HMI e le relative funzioni di automazione di rete. Viene venduto in 2 confezioni. Il variatore ATV320 può essereinstallato da solo o fianco a fianco in una configurazione multi-drive. La serie Altivar Machine ATV320 si concentra sulla facilità di integrazione per requisiti di macchina semplici e avanzati con collaudate funzioni di controllo del motore e connettività. I variatori ATV320 sono progettati specificatamente per la movimentazione dei materiali, il confezionamento, il settore tessile, il sollevamento, gli attuatori meccanici e la lavorazione dei materiali.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC