Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
3321 prodotti
Sistema operativo di runtime, LINUX: no
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Con interfacce di programmazione: sì
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento impedenza 1: 1...1000 kOhm
Capacità di derivazione rete: 40 µF
Corrente di uscita nominale I2N: 12 A
Max. frequenza d'uscita: 8 Hz
Tensione di rete: 220...220 V
Corrente di uscita nominale I2N: 11 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Materiale: Altro
Altezza: 1600 mm
Larghezza: 1200 mm
Materiale: Altro
Altezza: 2200 mm
Larghezza: 600 mm
Tipologia: Compatto
Numero di uscite digitali: 10
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Corrente di uscita nominale I2N: 2.3 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.5 A
Max. frequenza d'uscita: 16 Hz
Tensione di rete: 220...220 V