WAGO ITALIA SRL - WAG787-873 AGM-BAT DC 24V - 787-873

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Altro
Tensione nominale - 24 V
Portata - 12000 mAh
Designazione IEC - Altro
Altra designazione - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
214 Kg CO₂-eq
EAN
7449079370080
Codice prodotto
WAG787-873
Cod. produttore
787-873
Produttore
WAG
Designazione della dimensione:
Altro
Tensione nominale:
24 V
Portata:
12000 mAh
Designazione IEC:
Altro
Altra designazione:
Altro
Tipologia:
Altro
Lunghezza:
175.5 mm
Altezza inclusi i poli:
168 mm
Larghezza:
76.2 mm
Pacco accumulatore:
no
Impiego in zona antideflagrante:
no
Scatola in plastica:
no
Temperatura ambiente:
-10...40 °C
Adatto per carica rapida:
sì
Peso:
4200 g