VIMAR SPA - VIW30642.70 PLACCA 2M ORO SPAZZOLATO - 30642.70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 2
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2
Confezione
5 PZ
EAN
8007352694842
Codice prodotto
VIW30642.70
Cod. produttore
30642.70
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
2
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Metallico
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Oro
Codice RAL (simile):
1036
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
90 mm
Altezza:
88 mm
Profondità:
7.8 mm
Larghezza di montaggio:
90 mm
Altezza della parte incassata:
0 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


