pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30642.70 PLACCA 2M ORO SPAZZOLATO - 30642.70

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30642.70 PLACCA 2M ORO SPAZZOLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 2

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352694842

Codice prodotto

VIW30642.70

Cod. produttore

30642.70

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

2

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Metallico

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Oro

Codice RAL (simile):

1036

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

90 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

7.8 mm

Larghezza di montaggio:

90 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca 2 moduli, metallo, oro spazzolato