pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30642.21 PLACCA 2M ARGILLA - 30642.21

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30642.21 PLACCA 2M ARGILLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Marrone

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352695283

Codice prodotto

VIW30642.21

Cod. produttore

30642.21

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Marrone

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

sì

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

90 mm

Trattamento antibatterico:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

sì

Senza alogeni:

sì

Altezza:

88 mm

Protezione della superficie:

Laccato

Codice RAL (simile):

1019

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

90 mm

Profondità:

7.9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

Placca 2 moduli, tecnopolimero verniciato, argilla

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA