VIMAR SPA - VIW19672.63 PLACCA ROUND 2M REFLEX ORANGE - 19672.63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Arancione
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura - sì
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8007352440043
Codice prodotto
VIW19672.63
Cod. produttore
19672.63
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Colore:
Arancione
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Qualità del materiale:
Vetro acrilico
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
94.5 mm
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Senza alogeni:
sì
Altezza:
94.5 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Codice RAL (simile):
2003
Trasparente:
no
Larghezza di montaggio:
94.5 mm
Profondità:
9.1 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza della parte incassata:
94.5 mm
Un prodotto VIMAR SPA
Scopri la serie VIMAR SPA