pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19672.13 PLACCA ROUND 2M CHAMPAGNE MATT - 19672.13

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19672.13 PLACCA ROUND 2M CHAMPAGNE MATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 2

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352601888

Codice prodotto

VIW19672.13

Cod. produttore

19672.13

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

2

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Beige

Codice RAL (simile):

1035

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

94.5 mm

Altezza:

94.5 mm

Profondità:

8.5 mm

Larghezza di montaggio:

94.5 mm

Altezza della parte incassata:

94.5 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca Round 2 moduli, metallo, champagne matt