VARTA CONSUMER BATT - VAT6103301404 AAA (MINISTILO) ULTRA LITHIUM X4 - 6103301404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Micro
Tipologia - Litio
Tensione nominale - 1.5 V
Portata - 1100 mAh
Altezza inclusi i poli - 44.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4008496680443
Codice prodotto
VAT6103301404
Cod. produttore
6103301404
Produttore
VAT
Designazione della dimensione:
Micro
Tipologia:
Litio
Tensione nominale:
1.5 V
Portata:
1100 mAh
Altezza inclusi i poli:
44.5 mm
Diametro:
10.5 mm
Peso:
7.7 g
SYSTEM LITHIUM AAA


